Referencje
NSK:22238CAME4
Rubix:380867
Producent:22238CAME4 N
EAN:00029176031380






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22238CAME4S11
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 35000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Prędkość graniczna | 1200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1730000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1420000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4207,6 Netto
/ Sztuka
zł 5175,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie