Referencje
FAG:29424-E1-XL
Rubix:134834
Producent:0390004190000
EAN:4012802190526


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 78 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 29424-E1-XL
Łożyska walcowe osiowe to jednorzędowe zespoły składające się z podkładki ustalającej wał, podkładki ustalającej obudowę oraz asymetrycznych rolek beczkowych z koszykami. Koszyk utrzymuje zespół rolek i koszyka oraz podkładkę ustalającą wał. Łożyska można demontować. Dzięki temu elementy łożyska można montować oddzielnie.
Łożysko baryłkowe osiowe 294..-E1-XL, bez pierścienia osadczej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 78 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 3700000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 1470000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2353,21 Netto
/ Sztuka
zł 2894,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie