Referencje
NSK:23224CAMKE4
Rubix:3021181
EAN:00029176078293






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 76 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23224CAMKE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 76 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Prędkość graniczna | 1700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 970000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 790000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1613,5 Netto
/ Sztuka
zł 1984,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie