Łożyska baryłkowe NSK 24132CK30E4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 24132

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:24132CK30E4
Rubix:660843
Producent:24132CK30E4 N
EAN:00029176038228
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość109 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24132CK30E4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna27000 g
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość109 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1200 rpm
Prędkość graniczna1300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1760000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1040000 N
  • Termin dostawy na zapytanie