Łożyska baryłkowe NTN 22319EAW33C3
NTN - Łożysko baryłkowe - 22319.EAW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22319EAW33C3
Rubix:3135228
Producent:22319.EAW33C3
EAN:3413521060328




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22319EAW33C3
Łożysko baryłkowe, kosz z tłoczonej stali, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 9.75 kg |
| Prędkość odniesienia | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 751000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie