Referencje
NSK:23222 CE4C4
Rubix:660666
EAN:00029176615740






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23222CE4C4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69.8 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Prędkość graniczna | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 760000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 515000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1207,79 Netto
/ Sztuka
zł 1485,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie