Łożyska baryłkowe NSK 22252CAMKE4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 22252

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22252CAMKE4
Rubix:660132
Producent:22252CAMKE4 N
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22252CAMKE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna105000 g
Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość130 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1200 rpm
Prędkość graniczna850 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3400000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2720000 N
16 879,52 Netto
/ Sztuka
20 761,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie