Referencje
SKF:22240-2CS5/VT143
Rubix:650903
Producent:436295
EAN:7316574821259




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22240-2CS5/VT143
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 42700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Grubość | 16.7 mm |
| Ciężar | 42 kg |
| Prędkość graniczna | 430 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1930000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1529000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12 448,58 Netto
/ Sztuka
zł 15 311,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie