Referencje
FAG:222SM70-TVPA
Rubix:3019500
Producent:0190192460000
EAN:4012801478885


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 222SM70-TVPA
Łożyska baryłkowe dzielone stosuje się głównie tam, gdzie wymiana łożysk baryłkowych nie dzielonych wymagałaby kosztownych dodatkowych prac, takich jak demontaż kół zębatych i sprzęgieł, demontaż napędów lub demontaż wałów napędowych.
Zastosowanie dzielonych łożysk baryłkowych skraca czas przestoju maszyn i urządzeń podczas wymiany łożysk, a koszty związane z wymianą łożysk są znacznie zmniejszone. Również w nowych konstrukcjach dzielone łożyska baryłkowe mogą w wielu przypadkach zapewnić znaczne oszczędności kosztów, ponieważ można uprościć konstrukcję urządzenia i zmniejszyć nakład pracy związany z montażem.
Zastosowanie dzielonych łożysk baryłkowych skraca czas przestoju maszyn i urządzeń podczas wymiany łożysk, a koszty związane z wymianą łożysk są znacznie zmniejszone. Również w nowych konstrukcjach dzielone łożyska baryłkowe mogą w wielu przypadkach zapewnić znaczne oszczędności kosztów, ponieważ można uprościć konstrukcję urządzenia i zmniejszyć nakład pracy związany z montażem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość graniczna | 2340 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 226000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 180000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4696,67 Netto
/ Sztuka
zł 5776,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie