Łożyska baryłkowe FAG 22332-BEA-XL-MB1-C3

Łożysko baryłkowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22332-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:1004742
Producent:0646234830030
EAN:4012802480320
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość114 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22332-BEA-XL-MB1-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
This spherical roller bearing of the FAG brand is the ideal solution for industrial applications with high load requirements. It features a solid one-piece brass cage guided on the inner ring, as well as an open design that provides robustness, thermal stability and excellent self-alignment.

Eigenschaften:
This self-aligning bearing has two rows of symmetrical rollers that enable effective compensation of alignment errors and shaft deflections. The design with a floating center rib and two fixed side ribs ensures an even distribution of radial loads and improved axial guidance. The impact- and temperature-resistant brass cage contributes to high mechanical stability. The radial clearance in C3 version (larger than standard) offers better tolerance to internal expansion and makes the bearing ideal for high-temperature or heavily loaded applications. Thanks to the X-life surface treatment, friction and wear are reduced, allowing higher running speeds.

Wartung:
Re-lubrication is facilitated by three lubrication holes and a circumferential lubrication groove in the outer ring. Regular maintenance is recommended, especially in contaminated environments. The use of compatible lubricants and adherence to maintenance intervals are crucial for the service life of the bearing. Prior to maintenance work, attention must be paid to the cleanliness of components to avoid the ingress of harmful particles.

Dichtung:
This model features an open design without integrated seals. While this facilitates visual inspection and improves heat dissipation, it also increases sensitivity to dust and moisture. The lubrication evenly distributed via the groove and holes offers partial protection against wear. A suitable bearing-housing seat and short re-lubrication intervals are essential for maximum service life.

Markeninformationen:
Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen und steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnik und mechanischen Antriebslösungen. Die Marke FAG ist Teil der Schaeffler Gruppe und gilt als anerkannter Branchenführer mit einem breiten Sortiment an Lagern für anspruchsvollste industrielle Anwendungen.

Stärken:
• Self-aligning to compensate shaft misalignment errors
• Solid brass cage: mechanically stable and temperature-resistant
• BEA design: improved load distribution
• X-life technology: reduced friction, longer service life
• Re-lubrication without disassembly: easy maintenance
• C3 clearance: prevention of internal overheating

Anwendungen:
This two-row spherical roller bearing is optimally suited for heavy compressors, industrial electric motors, high-performance pumps and large gearboxes. It meets the requirements of industries such as power generation, metalworking, mining and mechanical engineering.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna50600 g
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość114 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
6582,12 Netto
/ Sztuka
8096,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie