Referencje
NSK:2212JC3
Rubix:659944
EAN:00029176523137


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2212JC3
Łożyska baryłkowe NSK wytrzymują najbardziej rygorystyczne warunki. Konstrukcja tych łożysk umożliwia przenoszenie obciążeń osiowych w obu kierunkach, a także istotnych obciążeń promieniowych. Łożyska te charakteryzują się dobrą stabilnością wymiarową w warunkach wibracji, wstrząsów i niewspółosiowości oraz odpornością na zużycie i ścieranie. Ulepszenia wydajności obejmują kontrolowaną chropowatość bieżni i wałeczki ze specjalną obróbką cieplną, które zapewniają lepszą odporność na wstrząsy, a także średnice zewnętrzne i bardzo precyzyjne otwory, zmniejszony luz wewnętrzny.
Mocne strony
Dopuszcza do 3° niedopasowania osi.
Zastosowania
Zalecane, gdy wyrównanie wału i obudowy jest trudne lub gdy wał może się wyginać.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 2212jc3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 191,82 Netto
/ Sztuka
zł 235,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie