Łożyska kulkowe wahliwe NSK 2209J

Łożysko baryłkowe 222

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:2209J
Rubix:659918
Producent:2209J N
EAN:00029176031083
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 2209J


Łożyska baryłkowe NSK wytrzymują najbardziej rygorystyczne warunki. Konstrukcja tych łożysk umożliwia przenoszenie obciążeń osiowych w obu kierunkach, a także istotnych obciążeń promieniowych. Łożyska te charakteryzują się dobrą stabilnością wymiarową w warunkach wibracji, wstrząsów i niewspółosiowości oraz odpornością na zużycie i ścieranie. Ulepszenia wydajności obejmują kontrolowaną chropowatość bieżni i wałeczki ze specjalną obróbką cieplną, które zapewniają lepszą odporność na wstrząsy, a także średnice zewnętrzne i bardzo precyzyjne otwory, zmniejszony luz wewnętrzny.

Mocne strony

Dopuszcza do 3° niedopasowania osi.

Zastosowania

Zalecane, gdy wyrównanie wału i obudowy jest trudne lub gdy wał może się wyginać.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna545 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość23 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
129,08 Netto
/ Sztuka
158,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie