Łożyska kulkowe wahliwe SNR 2206EEG15
SNR - Samonastawne łożysko kulkowe - 2206EEG15
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:2206EEG15
Rubix:271055
EAN:3413520080211




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2206 EE G15
Dwurzędowe samonastawne łożysko kulkowe, uszczelnienia kontaktowe po obu stronach, koszyk z poliamidu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x62x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 270 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | ucp200 |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 81,18 Netto
/ Sztuka
zł 99,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie