Referencje
NSK:2200J
Rubix:659858
Producent:2200J N
EAN:0029176030994


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2200J
Łożyska baryłkowe NSK wytrzymują najbardziej rygorystyczne warunki. Konstrukcja tych łożysk umożliwia przenoszenie obciążeń osiowych w obu kierunkach, a także istotnych obciążeń promieniowych. Łożyska te charakteryzują się dobrą stabilnością wymiarową w warunkach wibracji, wstrząsów i niewspółosiowości oraz odpornością na zużycie i ścieranie. Ulepszenia wydajności obejmują kontrolowaną chropowatość bieżni i wałeczki ze specjalną obróbką cieplną, które zapewniają lepszą odporność na wstrząsy, a także średnice zewnętrzne i bardzo precyzyjne otwory, zmniejszony luz wewnętrzny.
Mocne strony
Dopuszcza do 3° niedopasowania osi.
Zastosowania
Zalecane, gdy wyrównanie wału i obudowy jest trudne lub gdy wał może się wyginać.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 47 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,67 Netto
/ Sztuka
zł 62,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie