Referencje
Timken:6309-2RS
Rubix:1124477
Producent:100416977
EAN:0087796294066





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6309-2RS
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 104,8512x104,8512x29,3116 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 874,1 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6309 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 48800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,82 Netto
/ Sztuka
zł 95,72 Brutto
- Dostępny