Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6219/C3

Łożysko 6219

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6219/C3
Rubix:365480
EAN:0087796295469
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6219-C3


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6219
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r82000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr109000 N
353,55 Netto
/ Sztuka
434,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie