Łożyska kulkowe zwykłe PTN 6205-2RS

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:6205-2RS
Rubix:2204840
Producent:893728
EAN:3660338461835
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6205-2RS


Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
2RS - Łożyska kulkowe zwykłe

Mocne strony


Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość

Zastosowania


Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6200
Materiałstal chromowana
Koszstal
Prędkość graniczna8000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r8900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14100 N
Ciężar0.122 kg
4,49 Netto
/ Sztuka
5,52 Brutto
  • Dostępny