Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6212-C3

Łożysko 6212

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6212-C3
Rubix:1618045
EAN:0087796295339
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6212 C3


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6212
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr47800 N
zł 65,69 Netto
/ Sztuka
zł 80,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie