Referencje
SKF:6015/W64
Rubix:542433
EAN:7316572680452


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6015/W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 631,4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6015 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie