Referencje
Timken:29620
Rubix:111660
EAN:0053893238838




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 109 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 112.713 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
Szczegóły produktu : 29620 pierścień zewn.
Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 109 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 112.713 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.9 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,51 Netto
/ Sztuka
zł 139,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie