Pierścienie wewnętrzne Timken 41106

Łożyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:41106
Rubix:1018839
EAN:0053893282800
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.26.988 mm
Średnica zewn.74.613 mm
Szerokość24.257 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 41106


Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.26.988 mm
Średnica zewn.74.613 mm
Szerokość24.257 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.111 kg
Materiałtłoczona stal (klatka)
zł 392,57 Netto
/ Sztuka
zł 482,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie