Referencje
Timken:67322B
Rubix:213795
Producent:100126313
EAN:0053893362878


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 127 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 196.85 mm |
| Szerokość | 38.1 mm |
Szczegóły produktu : 67322B pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38,1x203,891x203,891 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1473 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 219,1512x219,1512x58,7756 mm |
| Waga w opakowaniu | 1472,8 g |
| Średnica wewn. | 127 mm |
| Średnica zewn. | 196.85 mm |
| Szerokość | 38.1 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 5.3 kg |
| Seria | 67300 |
| Całkowita szerokość łożyska | 46.04 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 625000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 368000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3871,71 Netto
/ Sztuka
zł 4762,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie