Łożyska stożkowe Timken HM89443

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:HM89443
Rubix:559476
Producent:100025246
EAN:0053893433400
Tapered Roller Bearing -  HM89443-70016

Informacje techniczne

Średnica wewn.33.338 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość28.575 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HM89443


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)86x86x33 mm
Waga Logistyczna430 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Waga w opakowaniu434,1 g
Średnica wewn.33.338 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość28.575 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.7 kg
Seriahm89400
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska29.37 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r119000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr28600 N
zł 178,04 Netto
/ Sztuka
zł 218,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie