Referencje
Timken:385-90021
Rubix:1010182
EAN:0053893019635


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55.001 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 52.385 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 385-90021
Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.
Mocne strony
Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.
Zastosowania
Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52,324x100,076x100,076 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1565 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 58,674x117,602x117,602 mm |
| Średnica wewn. | 55.001 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 52.385 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1.566 kg |
| Seria | 385 |
| Całkowita szerokość łożyska | 52.385 mm |
| Norma | ISO LEVENSDUUR BEREKENINGSMETHODE (L10) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 107000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 188000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1725,51 Netto
/ Sztuka
zł 2122,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie