Łożyska stożkowe wzdłużne Timken LL217849/LL217810

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:LL217849/LL217810
Rubix:865854
EAN:0053893660066
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.88.9 mm
Średnica zewn.121.442 mm
Szerokość15.083 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko LL217849/LL217810


Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.88.9 mm
Średnica zewn.121.442 mm
Szerokość15.083 mm
Seriall217800
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a88700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca8730 N
2023,89 Netto
/ Sztuka
2489,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie