Referencje
Timken:32206
Rubix:127332
Producent:100046699
EAN:0053893430867


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 21.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32206
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 297,1 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 21.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,01 Netto
/ Sztuka
zł 45,52 Brutto
- Dostępny