Łożyska stożkowe Timken 32210

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:32210
Rubix:127336
Producent:100053613
EAN:0053893430904
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość24.75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32210


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)103,632x103,632x34,544 mm
Waga w opakowaniu628,2 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość24.75 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
  • Dostępny