Łożyska stożkowe Timken 32207

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:32207
Rubix:127333
Producent:100048943
EAN:0053893430874
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość24.25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32207


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Waga w opakowaniu438,2 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość24.25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
zł 43,17 Netto
/ Sztuka
zł 53,1 Brutto
  • Dostępny