Referencje
Timken:29685
Rubix:221865
Producent:100042452
EAN:0053893241098


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 73.025 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 112.713 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : 29685 podzespół wewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 120x33x119 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 610 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Waga w opakowaniu | 606 g |
| Średnica wewn. | 73.025 mm |
| Średnica zewn. | 112.713 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 2.011 kg |
| Seria | 29600 |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 166000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 111000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 256,36 Netto
/ Sztuka
zł 315,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




