Łożyska stożkowe Timken 493

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:493
Rubix:122714
Producent:100072576
EAN:0053893043500
Tapered Roller Bearing -  493-20082

Informacje techniczne

Średnica wewn.85.725 mm
Średnica zewn.136.525 mm
Szerokość22.225 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 493 pierścień zewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)146x146x30 mm
Waga Logistyczna540 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)146,2532x146,2532x30,3276 mm
Waga w opakowaniu536,1 g
Średnica wewn.85.725 mm
Średnica zewn.136.525 mm
Szerokość22.225 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.5 kg
Seria495
Całkowita szerokość łożyska30.163 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r216000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr154000 N
zł 157,17 Netto
/ Sztuka
zł 193,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie