Zespół opraw z podstawą nośną Timken UCT326

Łożyska zamontowane UCT 300 – blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UCT326
Rubix:3035672
EAN:0013992168368
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Szerokość150 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT326


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Jednostki napinające UCT są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują duże obciążenia.
● Jednostki napinające UCT są stosowane tam, gdzie wymagane są urządzenia do regulacji wału i napinania pasów, np. w przenośnikach.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest zmontowana i gotowa do montażu.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCT firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.130 mm
Szerokość150 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska100 mm
Długość465 mm
Seriauct 300
Szerokość wewnętrzna135 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r214000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr229000 N
Ciężar69.3 kg
zł 4241,68 Netto
/ Sztuka
zł 5217,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie