Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UELF211
Łożyska z kołnierzem czteropunktowym UELF 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UELF211
Rubix:3035705
Producent:UELF211
EAN:0013992167293


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELF211
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy kołnierzowy Timken UELF211 z mimośrodową tuleją zaciskową i czterema śrubami montażowymi. Średnica wewnętrzna 55 mm; uszczelniony związanym gumowym uszczelnieniem nitrylowym i stalowym osłabiaczem.
Mocne strony
● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W jednostkach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELF firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● W jednostkach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELF firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
● Jednostki kołnierzowe UELFL z dwoma śrubami są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30); związane uszczelnienie z gumy nitrylowej ze stalowym osłabiaczem |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 18 mm |
| Długość | 162 mm |
| Seria | uelf 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 68.6 mm |
| Zacisk | 25 mm |
| Średnica otworów mocowania | 19 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43400 N |
| Średnica zewn. | 71.4 mm |
| Ciężar | 3.7 kg |
| Typ montażu | kołnierzowe łożysko czterośrubowe z mimośrodową tuleją zaciskową (eccentric locking collar) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 213,01 Netto
/ Sztuka
zł 262 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie