Referencje
FLT:NJ207 ETNG
Rubix:795925
Szczegóły produktu : Łożysko NJ207 ETNG
Łożyska walcowe to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie walca, charakteryzujące się wysoką nośnością promieniową i stykiem liniowym, dzięki czemu są idealne do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

