Referencje
FLT:NU313 E
Rubix:452503


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU313 E
Łożyska walcowe to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie walca, charakteryzujące się wysoką nośnością promieniową i stykiem liniowym, dzięki czemu są idealne do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,38 Netto
/ Sztuka
zł 116,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie