Referencje
Timken:NU2336EMAC4
Rubix:2882831
EAN:0087796313316


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 126 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU2336EMAC4
Jednorzędowe łożyska walcowe Timken
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 126 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15 229,37 Netto
/ Sztuka
zł 18 732,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie