Referencje
SKF:NU 2315 ECML/C3B20
Rubix:107149
EAN:7316570564273


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 55 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2315 ECML/C3B20
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnokompletne (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką nośność łożyska pełnokompletnego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka nośność obciążeń promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5430 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 400000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 380000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie