Łożyska walcowe SKF NJ 2232 ECML/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 2232 ECML/C3
Rubix:647011
Producent:424422
EAN:7316574669752
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NJ 2232 ECMA/C3

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2232 ECML/C3


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna23534 g
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
  • Termin dostawy na zapytanie