Łożyska walcowe SKF RNU 203 ECP

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:RNU 203 ECP
Rubix:222190
Producent:21451
EAN:7316577033246
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.22.1 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko RNU 203 ECP


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe o konstrukcji NU bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego ze złożeniem wałeczków z koszykiem. Są one zwykle stosowane w aplikacjach, w których na wale znajdują się utwardzone i szlifowane bieżnie. Bez pierścienia wewnętrznego średnica wału może być większa, co przekłada się na większą wytrzymałość i sztywność wału. Łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach, w zakresie ograniczonym jedynie przez szerokość bieżni na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)12x40x40 mm
Waga Logistyczna54 g
Średnica wewn.22.1 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość12 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia19000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20000 N
zł 95,51 Netto
/ Sztuka
zł 117,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie