Referencje
SKF:NU 222 ECM
Rubix:649710
Producent:15545
EAN:7316576624315


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 222 ECM
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych, szybkich przyspieszeń i dużych prędkości obrotowych. - Łożyska z pełnym zestawem wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką zdolność przenoszenia ładunku łożyska z pełnym zestawem wałeczków z możliwością pracy z dużymi prędkościami łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5433 g |
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 365000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 335000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2440,79 Netto
/ Sztuka
zł 3002,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie