Łożyska walcowe SKF NJ 326 ECJ/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 326 ECJ/C3
Rubix:647136
Producent:14016
EAN:7316577043405
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość58 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 326 ECJ/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)58x280x280 mm
Waga Logistyczna16360 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość58 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia2400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r750000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr720000 N
  • Termin dostawy na zapytanie