Referencje
SKF:NU 230 ECN1ML/C3
Rubix:647351
Producent:159957
EAN:7316574363407


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 230 ECN1ML/C3
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokontaktowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą dużą zdolność przenoszenia obciążenia łożyska pełnokontaktowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Wysoka nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozdzielna konstrukcja
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozdzielna konstrukcja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11670 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 600000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 510000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie