Referencje
SKF:NU 2307 ECP
Rubix:107090
Producent:15733
EAN:7316577022486


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2307 ECP
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne pomiędzy łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska z pełnym kompletem wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką zdolność przenoszenia obciążeń łożyska z pełnym kompletem wałeczków z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Duża nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozbieralna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozbieralna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 719 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 9500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 98000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 106000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 226,13 Netto
/ Sztuka
zł 278,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie