Łożyska walcowe SKF NU 219 ECP

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 219 ECP
Rubix:105444
Producent:15375
EAN:7316577028921
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 219 ECP


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x170x170 mm
Waga Logistyczna2861 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r265000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr255000 N
978,46 Netto
/ Sztuka
1203,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie