Łożyska walcowe SKF NJ 2224 ECJ/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 2224 ECJ/C3
Rubix:647006
Producent:13534
EAN:7316577726889
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NJ 2224 ECJ/C3

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość58 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2224 ECJ/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Najważniejsze różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełne (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką zdolność przenoszenia obciążenia łożyska pełnego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)

Mocne strony

- Duża nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają ustalenie wału osiowo w jednym kierunku
- Rozdzielna konstrukcja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)58x215x215 mm
Waga Logistyczna8650 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość58 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Materiałstal łożyskowa
Koszstal
Prędkość odniesienia3400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r630000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr520000 N
  • Termin dostawy na zapytanie