Referencje
SKF:NJ 2213 ECJ/C3
Rubix:224040
Producent:13459
EAN:7316577739803


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2213 ECJ/C3
Łożyska wałeczkowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przyjmować duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnego dopasowania (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne łożyska wałeczkowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnego dopasowania z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Pozycjonowanie wału osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Pozycjonowanie wału osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1480 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 180000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 170000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 663,11 Netto
/ Sztuka
zł 815,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie