Łożyska walcowe NSK NU2215WC3

Łożysko walcowe NU22

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU2215WC3
Rubix:257032
Producent:NU2215WC3 N
EAN:00029176403156
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 2215 WC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1560 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
zł 413,67 Netto
/ Sztuka
zł 508,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie