Łożyska walcowe SKF NJ 206 ECJ/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 206 ECJ/C3
Rubix:646948
Producent:13254
EAN:7316577041777
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NJ 206 ECJ/C3

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 206 ECJ/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x62x62 mm
Waga Logistyczna216 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość16 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia13000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r36500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr44000 N
230,36 Netto
/ Sztuka
283,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie