Łożyska walcowe Timken NU1048MAC3

Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NU1048MAC3
Rubix:2882682
EAN:0053893773964
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość56 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU1048MAC3


Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.
Cylindrical roller bearing type NU carry radial load only and can accommodate both expansion and contraction. The relative axial displacement of one ring to the other occurs with minimum friction while the bearing is rotating. Type RIU and RU bearings may be used in one or two positions for shaft support if other means of axial location are provided. The outer ring has two integral ribs while the inner ring has a cylindrical outer diameter without ribs

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.

Zastosowania

Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość56 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
zł 4963,39 Netto
/ Sztuka
zł 6104,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie