Łożyska walcowe Timken NU228EMAC3

Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NU228EMAC3
Rubix:2882783
EAN:0053893752228
Cylindrical Roller Bearing -  NU228EMAC3

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość42 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU228EMAC3


Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.

Zastosowania

Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)303x292x80 mm
Waga Logistyczna9200 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)303x292x80 mm
Waga w opakowaniu9210 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość42 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia2900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r526000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr443000 N
zł 1704,12 Netto
/ Sztuka
zł 2096,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie