Referencje
SKF:NNU 4156 M
Rubix:253828
EAN:7316570954845


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 180 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NNU 4156 M
SKF produkuje łożyska wałeczkowe w wielu wykonaniach, seriach wymiarowych i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji to: - liczba rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaj koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub w specjalnym wykonaniu) - łożyska z koszykiem pozwalają na wysokie obciążenia, wysokie prędkości obrotowe i duże przyspieszenia. - łożyska pełnokompletne (łożyska bez koszyka) są ze względu na dużą liczbę wałeczków bardzo wytrzymałe, ale dopuszczają tylko umiarkowane prędkości obrotowe. - wysokowydajne łożyska wałeczkowe SKF łączą wysoką nośność łożysk pełnokompletnych z możliwością osiągania wysokich prędkości obrotowych typowych dla łożysk z koszykiem. - liczba i rozmieszczenie stałych krawędzi/prowadnic na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 117944 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 280 mm |
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 180 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie